LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921918
品番
HA-SQS-180ST
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
ヘアライン仕上ステンレス調
耐荷重(N)
300
耐荷重N(kgf)
31
質量(g)
134
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)