ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03925891 品番DS-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

大容量の45L〜90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。
可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。
大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。

用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン 付属品滑り止めシート、スパナ、取り扱い説明書 材質炭素鋼 質量(kg)重量3、梱包重量3.5 ブラック 耐荷重(kg)60 寸法(cm)40×20.8〜38.3×15 入数1 内寸(cm)(約)40×20.5〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする