4枚セットカーテン 1級遮光・昼見えにくい・UVカット・省エネ 4Pセラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 03929365 品番 幅100×長さ135 4枚組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

銀色の箔プリントがキラリと輝くドレープカーテンとレースカーテンがセットです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20.0%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20.0%以上。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ネイビー 寸法(幅W×長さL)(cm)100×135 機能1級遮光、UVカット、ミラー、省エネ 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする