ユニベール
ユニベールの 窓まわり
ユニベールの ブラインド・カーテン
ユニベールの カーテン
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
03930196
品番
幅100×長さ178 2枚組
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×178
機能
2級遮光、形状記憶、防炎
混率(%)
ポリエステル100
用途
ご家庭、事務所、オフィスに