長袖カッターシャツ(白) 2500

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ40 注文コード03930203 品番2500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど106種類から選べます 他の種類を見る

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

サイズ40 裄丈(cm)72 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 首廻り(cm)40 色番- 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03930228
2023-05-26
用途:
通勤着
製造業

普通の地味なワイシャツで通勤に適していると思います。今どき普通ですが縫い目もきちんとしていて不満はありません。

対象商品:
03930228
2023-07-05
用途:
普段着
製造業

袖丈が異常に短いです。少し短いなんてもんじゃなく全くおかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする