匠の技 液体作業衣専用洗剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード03930878 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいジェルタイプ。洗浄成分+抗菌・消臭機能。3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落とします。
抗菌仕上げで部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます。
作業衣専用洗剤は、普段のお洗濯にもご使用いただけます。洗浄力だけでなく「抗菌力」に優れた洗剤なので、ニオイが気になるくつ下や体操服に適しています。
また持続性の抗菌効果でニオイ菌の増殖を防ぐので、ジーンズなど生地の厚い衣類の生乾きのニオイや、部屋干しでニオイが気になる方は是非おためしください。

用途
麻・木綿・化学繊維用
機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚や、ドロンコ汚れに
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状ジェル 成分界面活性剤(38%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤、分散剤、安定化剤 適合用途作業着用
注意
※毛、絹、毛皮などの衣料品には使用しないでください。
※「中性」表示のあるもの、水洗いができない衣料品には使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03930878 - 21125118 - 匠の技 作業衣専用液体洗剤 カネヨ石鹸 匠の技 作業衣専用液体洗剤 カネヨ石鹸 1個(4kg) 2,288 税込2,517 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03930860
2023-04-21
用途:
作業着の洗濯
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

部分洗い、普通の洗濯にも適していて油もよく落ちます、お値段もお手頃ですし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする