K3250 オールマインドスーツ K3250 クロダルマ 03935968

オールマインドスーツ K3250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03935968 品番K3250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

選べるカラフルな10色使いがうれしい。

ターコイズ サイズLL 混率(%)表/ナイロン100(PVCラミネート)、裏/ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 色番85 適応胸囲(cm)96〜104

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03935968 K3250 87063514 3250 オールマインドスーツ カジメイク オールマインドスーツ カジメイク 1着 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする