クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの トップス レインウェア
オールマインドスーツ K3250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03936223
品番
K3250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
選べるカラフルな10色使いがうれしい。
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
表/ナイロン100(PVCラミネート)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
色番
28
適応胸囲(cm)
84〜92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03936223
K3250
87063313
3250
オールマインドスーツ
カジメイク
1着
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました