曜日別特売
M011-L ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 グローブマニア(川西工業) 03937496

小箱

M011-L ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 グローブマニア(川西工業) 03937496
M011-L ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 グローブマニア(川西工業) 03937496

ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1袋(200枚)注文コード03937496品番M011-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途
医療機関、食品加工、機械メンテナンス、塗装、清掃、DIY
サイズ
L
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
全長(cm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X10008000015
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:(0.85MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする