bisline 吸汗速乾ポロ 長袖

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ5L 注文コード03938298 品番TMF-2601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。

ブラック 機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ サイズ5L 着丈(cm)73 胸囲(cm)115 裄丈(cm)91.5 材質ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03938350
2025-06-16
用途:
土木作業
政成興業 様 (建設業・工事業)

着心地がよいのと安価なので複数持ってると気軽に着替えられていいです

対象商品:
03938560
2024-06-21
用途:
仕事用
製造業

ビジネスカジュアルにも、十本対応できるポロシャツ!

対象商品:
03938325
2022-11-04
用途:
軽く運動する時
トータルバランス 様 (医療・福祉・介護関連業)

動きやすいし、宗ポケットが付いてるのが名刺入れに丁度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする