電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類墜落時保護用 注文コード03940364 品番WPSAZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。

定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8〜10 送風量約140〜175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5〜40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 種類墜落時保護用 質量(g)約1230 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 仕様ダクトホース、アルミカバー付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする