SDR6029 ディスクロータ(スバル) 昭和自動車 03941850

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(スバル)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚ディスクタイプベンチレーテッド主な適合車種WRX STI 2000 DOHC ターボ純正品番26300VA000注文コード03941850品番SDR6029
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

用途乗用車用ディスクタイプベンチレーテッド外径(Φmm)340厚さ(mm)30高さ(mm)52.7ボア径(Φmm)58穴数5+2寸法PCD(mm)114.3質量(kg)11.3取付場所フロント主な適合車種WRX STI 2000 DOHC ターボ純正品番26300VA000メーカースバル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55617144
2025-11-26
用途: 車両メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

ローター全体に錆止め塗装がしっかりとされていて安心しました。社外品によくある未塗装ではないので安心して使えそうです。

対象商品 : 55616952
2022-05-14
用途: スバル エクシーガのディスクパッドとローターの同時交換作業

車検の時、ディスクのパッドの残量がなかったので交換しました。
その後eyesightのエラーが出たので、ディスクローターの交換と新品のパッドに交換しました。
エラーもなくなり、まったく問題なくなりました。

対象商品 : 55617022
2022-07-09
用途: ブレーキローター交換

安価に購入できました。予め防錆塗装が施されているので、ハブ接触面の錆も防げるのではないでしょうか。

対象商品 : 55616873
2020-11-13
用途: 自動車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は高品質なのに金額も手頃で大変助かります。次回もお願いします。

対象商品 : 55616794
2019-01-21
用途: 車の整備、
井澤農場

適合するか不安でしたが、調べて頂き注文しました。結果は問題なく快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする