モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンペルカ
サンペルカの ゴム素材
サンペルカの その他ゴム
低密度ポリエチレンフォーム L-1400灰(テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03942277
品番
10×200×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など。
土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、断熱材。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
200
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮応力25%(kPa)
140
見掛密度(kg/m
3
)
65
商品豆知識
ゴム素材の特長
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
(1)
EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き
シナジーワークス
税込
¥
4,178
〜
¥
3,798
〜
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W
シナジーワークス
税込
¥
3,628
〜
¥
3,298
〜
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F
シナジーワークス
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き
シナジーワークス
税込
¥
3,628
〜
¥
3,298
〜
1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)
エスコ
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
シリコンシート ロング
DreamWay(ドリームウェイ)
税込
¥
879
¥
799
アクリルパイプ
コクゴ
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
(13)
鉄パンチングメタル
TRUSCO
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ゴム素材
その他ゴム
低密度ポリエチレンフォーム L-1400灰(テープ付) サンペルカ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
765:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります
シリコンゴム
ニトリルゴム
クロロプレンゴム
フッ素ゴム
エチレンプロピレンゴム
ウレタンゴム
天然ゴム
ブチルゴム
スチレンブタジエンゴム
その他ゴム
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品