曜日別特売
AC8167 オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業 03942794

AC8167 オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業 03942794
AC8167 オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業 03942794

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)8外径D(Φmm)16注文コード03942794品番AC8167
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。

外径D(Φmm)16幅b(mm)7内径d(Φmm)8型式AC接点部シングルリップ(主リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下最高使用周速度(m/s)12以下材質(外周部)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 修理補修作業
農・林・水産業

日ノ本トラクターの修理に使用しました。
前輪方向制御用のオイルシリンダーより油漏れの症状が発生し作動油を追加してもオイル切れで操作不能になっていました。また、補修部品は
長期間(50年以上)の使用トラクターで純正の補修部品がありませんでした。
寸法を測定し、補修計画に合致する部品を探していたところ見つかり購入し取替補修しました。補修後20時間以上使用していますが問題なく使用できています。

2025-03-26
用途: ホイールのダストシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの91253-MV9-003が廃盤なのでこのシールで代替えしました。安いのでまた交換すればいいと思って中のスプリングを抜いてグリスたっぷり塗って裏向きに取り付けしました。水が入らなければ良し。

対象商品 : 03942898
2021-06-21
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

純正部品が高いので、同サイズの代替品を買ってみた。
まだ、部品を組み上げていないが、日本製だから問題はないと思う。

対象商品 : 03943458
2021-09-01
用途: VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用
製造業

VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用。機能は果たしています。

対象商品 : 03943205
2020-12-10
用途: ミッションケース内の軸に使ってます。
スカイドリーム

ミッションケースの軸のシールとして使ってます。漏れもなく使いやすいです。

対象商品 : 03942898
2021-07-26
用途: 部品交換
個人のお客様

純正部品が高いので、互換品を購入しました。安くて助かります。

対象商品 : 03944684
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 03943302
2020-02-10
用途: アンカーウインチ修理
村秀丸農・林・水産業

商品については何の問題もありません。只、納期がかかったのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする