※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03944955
品番
EA800CH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
形状
二眼型
仕様
99%UVカット、キズ防止コーティング
用途
溶接周辺作業者用
エスコ品番
EA800CH-6
レンズ色
グリーン
レンズ材
ポリカーポネイト
遮光度
#3.0