MR-9146K メタルラックコルクシート アイリスオーヤマ 03945795

メタルラックコルクシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03945795 品番MR-9146K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メタルラック専用のコルクシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。

幅(mm)890 奥行(mm)438 適合メタルラックMR-9009・9012J・9015J・9018J、メタルシェルフSE-915・918、メタルラック収納ユニットセットMR-9015Z、メタルラックパソコンデスクMRP-914 材質コルク 厚さ(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945795
2020-07-25
用途:
プリンターの下敷き
株式会社 モトーレン仙台 泉店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目もGOOD サイズもOK
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする