商品説明画像です。
万丈
SLIM ピンズフレーム 25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ゴールド
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03950507
品番
SPF-25-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スリムでシンプルなピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
色
ブラック
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:253×253
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
570
有効内寸(mm)
243×243×9
外寸(mm)
263×263×32
適合サイズ
ましかく25
窓寸法(縦×横)(mm)
245×245
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋