RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672

RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672
RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672
RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672
RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672
RF-50-B メモる 強粘着ロールふせん ビュートン 03950672

メモる 強粘着ロールふせん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
03950672
品番
RF-50-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

掲示や指示メモをすぐ貼れる、作業効率を上げるディスペンサー付きロールふせん

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
色
ブルー
付属品
ディスペンサー付き
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
80
本体幅(mm)
50
商品タイプ
強粘着タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする