ビュートン
メモる 強粘着ロールふせん詰替
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ビビットイエロー・ビビットピンク
イエロー・ブルー
ビビットイエロー・ビビットピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03950760
品番
RT-25-VYP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手帳や収納のちょいメモにぴったりな、細幅ロールふせんの詰め替え
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
色
ビビットイエロー・ビビットピンク
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
24
本体幅(mm)
25
商品タイプ
強粘着タイプ