ME-25-Y メモる ふせん イエロー 再生紙 ビュートン 03950821

ME-25-Y メモる ふせん イエロー 再生紙 ビュートン 03950821
ME-25-Y メモる ふせん イエロー 再生紙 ビュートン 03950821

メモる ふせん イエロー 再生紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03950821
品番
ME-25-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ちょいメモや伝言を書いて貼るだけで、情報共有がスムーズになる短冊ふせん

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
再生紙
寸法(mm)
75×25
色
イエロー
本体質量(g)
47
環境対応
古紙パルプ配合率80%の再生紙を使用、GPNエコ商品ねっと掲載品
入数
100枚綴り×3パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする