ビュートン
メモる 強粘着ロールふせん詰替
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
ビビットピンク
ブルー
ビビットイエロー
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03950839
品番
RT-50-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
たっぷり使えて経済的。必要な長さで書ける幅広ロールふせんの詰め替えタイプ
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
色
イエロー
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
48
本体幅(mm)
50
商品タイプ
強粘着タイプ