ビュートン
メモる 強粘着ロールふせん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ビビットイエロー
ブルー
ビビットピンク
イエロー
ビビットイエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03950848
品番
RF-50-VY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
掲示や指示メモをすぐ貼れる、作業効率を上げるディスペンサー付きロールふせん
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
色
ビビットイエロー
付属品
ディスペンサー付き
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
80
本体幅(mm)
50
商品タイプ
強粘着タイプ