77676 COZY SEAT LITE-S/NC700X DAYTONA(デイトナ) 03954213

COZY SEAT LITE-S/NC700X

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03954213品番77676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500

乗り心地を考えた快適性
お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。
全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート
装着はそんな悩みを解消する第一歩です
スーパーウレタンで快適性UP
高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を
蓄積させません。
疲労軽減
操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。
二人乗りでも快適
タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。
高級表皮を使用
表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。
操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。
そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。
走りを楽しくする効果
ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。
フラットな着座
着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。
ヒップストッパー
ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。
適度なシートダウン
適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

主な適合車種NC700X(12-13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03954213
2018-06-26
用途: バイク乗車時の脚付の良さ
自動車・二輪車・自転車関連業

取付穴が合わない、穴径はもっと大きくてもよい。3㎜ぐらい合わないので、けずりました。
穴径は10㎜あってもよい、」
実際には12㎜で開けました。

対象商品 : 03954213
2015-01-01
用途: 純正シートとの交換用

実際に使用して少し硬い感じになり長距離もだいぶ楽に走行できるようになった NCのオーナーにはおすすめします

対象商品 : 03954213
2014-11-21
用途: ツーリング

純正より座り心地が固く疲れ難くとても良い 値段も他店より安くとても満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする