静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要 アルミ製タンクだから軽量 早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)