曜日別特売
77240 FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ) 03958648

FLATスロットルスリーブ

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03958648品番77240
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。
グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!
純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。
グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。
HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。
※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。
※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。
※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

主な適合車種リード125(JF45)/PCX125(JF28)・PCX150(KF12)・スーパーカブ(AA04)・スーパーカブ110/プロ(12-/JA10)・Dio110(JF31)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-28
用途: NC700Xのメンテに
製造業

使用年が5年を経過したので純正品から社外品へとグリップごと交換に
カウル、ブレーキマスター、ハンドルスイッチを外し…スロットルアジャスターを緩め、スロットルワイヤーのタイコを外せば誰でも出来るでしょう。
使用感は至って普通。
軸方向のガタはノーマルでもあるので問題無し。
NCは低速トルクが大きいのでハイスロ化は愚の骨頂だし、扱い辛くなる。
グリップ付きのノーマルもいいですが
グリップを変更してフィーリングを変えたいならこちらですかね

対象商品 : 03958632
2021-05-27
用途: グリップ交換のため

KLX125の純正スロットルはリブが入っているためグリップの交換に向かず、こちらを購入しました。
スロットル開度は純正とは異なるとの説明でしたが、径としては36.2mmと純正よりやや小さくなりました。
同等か若干大きければと期待しましたが、期待外れな方向になってしまいました。
できればメーカーも仕様として製品のワイヤー巻き取り部の径を開示してもらえるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03958632
2021-03-09
用途: ジェンマ250のグルップ交換
製造業

スズキ車はグリップ交換するには純正グリップにするか、これを買うかですから。たぶん

1が参考にしています
対象商品 : 03958623
2020-07-19
用途: バイクグリップ交換
製造業

グリップ交換が圧倒的に楽になり、物もしっかりしていました。

対象商品 : 03958623
2020-03-16
用途: バイクのカスタマイズに

R元年式、ホンダ CB400Rに使用しました。
純正のスロットルスリーブに不満があり、色々探していたところこのような部品を見つけたので購入。近所にバイク専門の量販店が無いので良かったです。

対象商品 : 03958623
2019-06-03
用途: グリップヒーター取り付け
有限会社マックススピード

グリップヒーターを取り付けるにあたり
フラットなスリーブが楽と思い購入
簡単でした

対象商品 : 03958632
2018-09-16
用途: バイクの交換用
サービス業

まだ、取り付けしていませんがDAYTONA製なので安心でしょう。

対象商品 : 03958632
2017-06-01
用途: 交換
徳島電工建設業・工事業

林道で大破したので交換用に購入しました。
商品到着もはやく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする