90096 GIVI AF49カヘンユニバーサルスクリーン GIVI(ジビ) 03960617

GIVI AF49カヘンユニバーサルスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03960617品番90096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

アメリカンからネイキッドまで、車種を問わず幅広く取り付けることができます。アクリル製。
形状:AF49は可変式(手動)。
取付:4点持。フロントフォーク&バーハンドルクランプタイプ。
対応フォーク径:Φ27~Φ51。対応ハンドル:Φ22.2、Φ25.4ともに取付可能。
スクリーン色:クリアー。
セミユニバーサル商品です。ヘッドライト回りの形状により一部取り付けできない車両もあります。
スクリーン取付角度は微調整可能。汎用フィッティング付属。
高さを自由に調整し、空気抵抗による披露を軽減。
スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動により変化させることができる汎用スクリーン。

主な適合車種ユニバーサル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0396061790096212397159395290096 GIVI AF49カヘンユニバーサルスクリーン GIVI(ジビ) 21239715GIVI AF49カヘンユニバーサルスクリーンGIVI(ジビ)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする