最大積載量:3kg 本体重量:2.8kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…400×410×300mm ※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。 ※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。 ※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 4点で固定する為幅広いケースに適合。
ジャイロの荷台にコンテナケースを取り付け、それに背もたれを付けました。ボルトが4つ付いてましたが、一つが丸頭でスパナが使えず、無理矢理ペンチで回しました。困ったもんです。