※単品画像

90140 GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ) 03962552 90140 GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ) 03962552

GIVI M5 プレートセット(モノキー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03962552 品番90140
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。
GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。
必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。
車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。
装着方法
シングル:TOPケース1個
ダブル:サイドケース2個
トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

注意
※従来品とは異なるタイプのキーが一部のケースに装備され始めております。現時点では、2012年入荷の一部のケースに採用されておりますが、今後、どのケースのどのタイミングで採用されるか、従来タイプのキーと混在して入荷するかどうかについては、GIVI社の生産計画に基づきます。
※今後、メーカー在庫ケース(ケース本体の品番変更はありません)において、キーの種類が混在する可能性があります。申し訳ございませんが、GIVIケース本体ご注文時に、新旧キーについて、ご指定いただいたり、メーカー現在品がどちらの仕様になっているかについてのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。
※ 補修部品のキーを購入する際は、従来型のキー(36394等)とセキュリティキー(77302等)の互換性が無いケースがありますので現在ご使用のキータイプと同じキーをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03962552
2018-03-05
用途:
Ninja1000 ABS 2017用 Rr-Box取付
製造業

実はフレームが欠品で取付け出来ていないのですが、前の08'ZZR1400でも使用実績がありますので何も心配していません。強度もあるし、フィット感もバツグン。デザインも気に入っています。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする