GIVI TRK46N TREKKER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03964643 品番74375
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。
2種類の開口タイプを設定できる。
※TRK52Nは1種類のみ。
最大積載量:10kg
本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。
本体重量:TRK33N:5.1kg
TRK46N:5.7kg
TRK52N:5.2kg
奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm
TRK46N:411×526×310mm
TRK52N:460×600×315mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
アルミパネルを採用した、頑丈なイメージのTREKKERシリーズが新登場。
GIVIモノキーベースへ取り付け可能でトップケース、サイドケースとして使用可能。

注意
※商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
※ヘルメットは、大きさにより収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする