アメリカンからネイキッドまで、車種を問わず幅広く取り付けることができます。アクリル製。スクリーンカラーはセミスモーク。形状:ハーフラウンド形状。取付:4点持。フロントフォーク&バーハンドルクランプタイプ。対応フォーク径:Φ27~Φ51。対応ハンドル:Φ22.2、Φ25.4ともに取付可能。スクリーン色:セミスモーク。セミユニバーサル商品です。ヘッドライト回りの形状により一部取り付けできない車両もあります。スクリーン取付角度は微調整可能。汎用フィッティング付属。