76095 GRAVITYクラッチレバー08-FLT DAYTONA(デイトナ) 03968098

GRAVITYクラッチレバー08-FLT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03968098品番76095
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。
表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。
レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

主な適合車種08-TOURINGモデル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする