23259 M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972368

23259 M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972368
23259 M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972368

M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ

(5件のレビュー)
内容量1セット注文コード03972368品番23259
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。

用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03972368
2022-11-19
用途: ブレーキマスターシリンダーのオーバーホール

長らく使ったマスターシリンダーのオーバーホールに使用。
動きが良くなります。
組付け順や各部品の向きがわかる説明書や図があると、さらにいい。
各種サイズがあるので、よく確認してから買ってください。

対象商品 : 03972368
2022-09-18
用途: 純正マスターのオーバーホール

ホンダ純正と見た目は同じ、値段はリーズナブルな価格
あとは長持ちすれば言う事なし!

1が参考にしています
対象商品 : 03972368
2021-09-11
用途: OH
株式会社コスモ技研建設業・工事業

純正部品がデイトナさんの型番で注文出来て便利です。

対象商品 : 03972368
2019-12-08
用途: オートバイのブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキマスターのオーバーホールで使用
安くて良いと思います。純正と変わらないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03972368
2022-06-03
用途: ブレーキマスターのOH

ブレーキマスターを交換して5年も経過してしまったので、マスターシリンダを交換しました。車検的には2年毎の交換部品なので遅すぎた感じです。反省(´・ω・`)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする