純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。
レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。
調整幅は約15mm!(車種により異なります)
アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。
純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。
純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。
カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。
アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。
カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。
なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。
軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!
さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載!
指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)
純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。
ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。
万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。