曜日別特売
67572 エアロバイザー DAYTONA(デイトナ) 03982922

67572 エアロバイザー DAYTONA(デイトナ) 03982922
67572 エアロバイザー DAYTONA(デイトナ) 03982922

エアロバイザー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03982922品番67572
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。
ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。
日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。
スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。
スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。
適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。
オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。
成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。
バイザーの色目について
エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス
モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

注意
ブラストバリアー、ブラストバリアーX、エアロバイザー用の車種別ステーは共用ですが、スクリーン別の取付確認適合はできていない車種がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03982913
2021-05-27
用途: ショーバイザー
製造業

小さいながらも効果はバツグンでした。物足りなくなったらこのステーのままもう一つ上のサイズを取り付ける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする