曜日別特売
44383 コンフォートハンドル 56ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ) 03988425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44383 コンフォートハンドル 56ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ) 03988425
44383 コンフォートハンドル 56ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ) 03988425

コンフォートハンドル 56ブラック XL883

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03988425品番44383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。
スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。
ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。
スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

主な適合車種-03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger
注意
当社HD専用ハンドルバーはハンドルスイッチハーネス逃がし加工部周辺に若干のパイプのゆがみ(変形)が見られます。
純正同様分割タイプのクランプ部品は問題ありませんが、ハンドルパイプ差込タイプ(非分解クランプ)のマスターシリン
ダーやスイッチハウジングは所定の取付位置まで部品を通せない場合があります。製造工程上やむを得ない寸法誤差となりますので、パイプのゆがみ(変形)に関するクレームはお受けできません。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする