72653 サイドスタンドエクステンションCP 04-XL DAYTONA(デイトナ) 03988802

サイドスタンドエクステンションCP 04-XL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03988802品番72653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは
ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

主な適合車種XL883/R/C 04-11 XL1200/R/C 04-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする