ジェットニードル(バークリップツキ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03990446 品番32539
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。
(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)

適合KEIHIN PEキャブレターΦ20、Φ24専用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03990446
2021-10-19
用途:
消耗部品の交換
その他業種

ジェットニードルが、そんなに消耗するとは思ってませんでしたが、Eクリップの取り付け部分が振動等で、削れた様子でガタが大きくなり外れかかって、Eクリップが斜めになり、Eクリップを一番下に取り付けたセッティングになっていました。
交換後は、セッティングが元通りになり、調子が戻りました。
定期的にチェックし、交換するのにこの商品は良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03990446
2017-12-23
用途:
セッティング
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一定額を超えると小さいパーツも送料無料なので嬉しい!
品揃えも大変良いので助かります。商品自体はキャブの補修に使用しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする