44325 シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ) 03990534

44325 シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ) 03990534
44325 シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ) 03990534

シックネスゲージ 25マイセット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード03990534品番44325
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。
25枚セット
ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm
サイズ:
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/
0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm

セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03990534
2023-06-12
用途: クリアランス測定
有限会社つるみ印刷

枚数(厚さの種類)が多いので、測定の精度が高まってありがたいです。
複数枚重ね合わせて希望の厚さを作ると、どうしても実際より厚くなりがちだったので。

対象商品 : 03990534
2021-08-19
用途: 自動車の隙間調整
製造業

すぐに手に入り助かりました。枚数も多く、使いやすいです。硬さも適切でした。

対象商品 : 03990534
2019-11-20
用途: そりを図る
増田ビニール株式会社製造業

以前使っていたものの枚数が少なかったので25枚もあって
使い勝手が良い

対象商品 : 03990534
2020-08-25
用途: メンテナンス
サービス業

まだ、使用していないが探していた商品が安く購入できた

対象商品 : 03990534
2018-10-04
用途: 機械調整
製造業

組み合わせ枚数は予定通り必要だったのでよかったですけど、やはり長いほうが使い安いみたい

対象商品 : 03990534
2021-12-10
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

外側の保護枠の仕上げ感、が曲げ鉄板候で、見た目に劣る。
作業ポケットに入れ作業中に、シム軸のナットが緩んで取れ、シムがバラバラとなる頻度が多い。
軸ナット脱落防止が欲しいです。

対象商品 : 03990534
2020-07-29
用途: バイクのメンテ
サービス業

使い勝手は良いのですがもう少し細かいゲイジの設定が欲しかったです。

対象商品 : 03990534
2017-10-27
用途: プラグ交換時 等
有限会社相川運送店運輸・通信業

例えば、0.75mm測りたいときに、
通常は0.7mmと0.05mmのゲージ2枚を組み合わせるのですが、
当ゲージは、0.75mmゲージ1枚で測れるので、
とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする