曜日別特売
48906 スリップオンテーパード94/XL04 DAYTONA(デイトナ) 03993307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリップオンテーパード94/XL04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03993307品番48906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」
排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。
そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。
純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

主な適合車種XL50・XL1200R/C/L・XL883/R/C/L/N(04-08)-03モデル不可09モデル不可
注意
クロームメッキ ◎車検対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする