73848 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ) 03994777

耐ガソリン液状ガスケットグレー10

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 注文コード03994777 品番73848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
溶剤系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。
一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。

使用温度範囲(℃)-54〜204 グレー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15519806
2025-07-07
用途:
キャブのフロートカバーに使用

ガスケットが廃盤で無かったので洩れ防止に使用しました。耐ガソリンとの事で洩れも無く良いと思います。

2025-04-01
用途:
こまめの燃料漏れに使用

キャブのパッキンをなくして、サイズがわからなくて、パッキンに使用、一回で、治りました、快適に使用できています。

対象商品:
15519806
2024-07-17
用途:
2ストエンジンの組み付け
伊藤製作所 様 (製造業)

1台組むのにちょうど良い量で、使い安いでした、硬化が早いので前準備が大切です。

2025-02-10
用途:
船舶、農機具等の、インテーク、キャブ取り付け等に使用を予定
農・林・水産業

まだ予備品として購入した為、使用は、今後のなると思います。
使用後の感想は、その後となります。

対象商品:
15519806
2023-04-02
用途:
空冷ビートルのガソリンタンクの油量計の取り付け
不動産業

ガソリンタンクに油量計を取り付けるときに漏れを防ぐために使用しました
漏れが止まりました

1人が参考にしています
対象商品:
15519806
2022-10-07
用途:
重機のガソリンフィルターのガスケット補助

耐ガソリンで液状のガスケットを探していたので助かった。シール性は期待通り。

対象商品:
15519806
2022-12-17
用途:
ガソリンタンクコックのシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感がいい。容量が少ないので多い容量があればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
15519806
2022-04-17
用途:
古い車の修理
製造業

キャニスターの配管接続部が壊れていたので、新たにアタッチメントを作りキャニスタ本体の固定する時にガスケットとして使用しました。修理荷使用したので使用量は多くなかったので十分な量でした。また、残ったものの保管方法が説明書に記載されていたのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする