曜日別特売
75492 タイヤカバー 14~18インチ用 DAYTONA(デイトナ) 03994987

タイヤカバー 14~18インチ用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03994987品番75492
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タイヤカバー

材質オックス生地ブラック210Dサイズ(inch)14~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03994987
2023-08-04
用途: サーキット走行後のカバー
建設業・工事業

サーキット走行後にトランポに積み込むときに、床面にタイヤが引っ付いてしまうのでラップを巻いてたわけですが、手軽に巻けるこの商品を試してみました。
長さも幅も全然問題ないですが、素材がペラペラすぎ。多少タイヤが冷えてから巻いたのですが、1回の使用で小さな穴が無数に空きました。タイヤの熱がナイロンに伝わったところにアスファルト上の小さな石に当たったところが溶けたようになりました。10mも押してないんですが…
屋内での保管で全く動かさないのであれば使えると思います。

対象商品 : 03994987
2022-06-02
用途: スペアタイヤの保管用のカバーとして使用
JFEエンジニアリング株式会社建設業・工事業

着脱はマジックテープ一か所のワンタッチで行うので便利。また素材が非常に薄くて、強靭な為扱いやすい。

対象商品 : 03994987
2020-08-13
用途: 二輪タイヤの保管
サービス業

スタンドなどでタイヤを浮かせれば、簡単に取り付けることができました。
コスパ的にとてもいいと思います。

対象商品 : 03994987
2018-05-14
用途: 2輪のスペアタイヤの保管に使用の為購入
大輪 商事

セール中に購入した新品タイヤや中古のホイル、タイヤ付きを購入した際
今迄ラップを巻いて保管していましたが、良い物を発見 手軽に巻けて、乗らなくなったバイクのタイヤにも巻け便利です。

対象商品 : 03994987
2017-06-22
用途: 使用後の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

走行後の保管に使用しています。
青く油の浮きもナイのでラップを巻くよりも、圧倒的に着けやすく良いと思います。

対象商品 : 03994987
2017-06-03
用途: 二輪用タイヤの保管
池田設備建設業・工事業

安価なタイヤカバーよりずっと作りがよく保管用には最適です。

対象商品 : 03994987
2021-11-10
用途: レインタイヤの保管
建設業・工事業

今までラップを巻いてましたが、やっぱり見た目も悪く・・・これに変えて大正解です。コスパ良いですね。

対象商品 : 03994987
2017-07-16
用途: タイヤの保管用
池田設備建設業・工事業

お値段以上のクオリティーと使いやすさでとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする