画像準備中

ハーネステープ 19MM

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03998085 品番41227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

幅(mm)19 長さ(m)25 耐熱温度(℃)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03998085 41227 21240652 94123 ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ) ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ) 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21240652
2021-03-13
用途:
バイク配線結束
製造業

バイクの配線をまとめるのに今まではビニールテープを使用していましたが、時間がたつとベタベタになったりしましたが、このハーネステープはならないのでとてもきれいに結束ができていい感じです。

2020-08-19
用途:
ハーネス、配線作製
筑摩ウエルド 様 (製造業)

純正のハーネスに使用されている、経年変化し熱が入った後でも、剥がす際にケーブル等にベタベタが残らないテープなため、余計な手間が掛からず良い感じです。チョット高いとは思いますが、その価値はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする