曜日別特売
LW-200 ロッキーラダー2 全段ダブルステップ 巴化成工業 03998113

※トップ部

ロッキーラダー2 全段ダブルステップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)2×1本
内容量1セット注文コード03998113品番LW-200
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。

材質アルミ合金軸径(Φmm)40質量(kg)4.3長さ(m)2×1本肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85設定ステップ数6
注意
※個人宅配送不可。配送には屋号が必要になります。ご了承ください。※一本梯子は脚立や二連梯子の様に、斜めに立て掛けて使うと支柱が曲がったり、折れたりします。梯子は垂直に立て掛けてご使用ください。長期に渡り使用し続けると、徐々に摩耗や金属疲労を起こし、破損の原因になります。こまめに点検されることをお願いします。ヘルメット・安全帯は必ず着用し、安全帯は昇降中も必ず着用して下さい。安全第一でお願いいたします。
※個人宅には配送できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-18
用途: 枝打ち
澤野林業農・林・水産業

両足を揃えて梯子に立てるので疲労が少なく安定しています

対象商品 : 03998113
2019-08-20
用途: 剪定
TMS株式会社建設業・工事業

安定性がとても良いです。持ち運びにもコンパクトで軽量なので車への積み込み、現場への持ち運びも楽々に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする