78551 パーマテックス 高耐熱ガスケットフィット DAYTONA(デイトナ) 03998182

パーマテックス 高耐熱ガスケットフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(255g) 注文コード03998182 品番78551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

成形ガスケット面にスプレーすることにより、耐熱性樹脂皮膜を形成しガスケットの密着性を高めます。
銅粉配合で熱伝導性に優れ、ヒートサイクルによる成形ガスケットのゆがみを防ぎます。
密着性があり、ガスケット取付け時の位置決めに最適。

使用温度範囲(℃)-45〜260 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03998182
2017-08-02
用途:
通常ガスケットの再利用(アスベスト&紙系のヘッドガスケット)
dreamfactory1979 様

本来メタルガスケットに使用する製品ですが当方、メタル系ではない一般のヘッドガスケットの再利用時に使用しております。このスプレーガスケット、凄くネバネバして粘着力がありますのでオイルの浸みた使用済ガスケットでも表面の脱脂をしっかりすればちゃんとスプレーがのります!いつも少し厚めに塗布して燃焼室内に入る金属リング内側(ガスケットの)だけパーツクリーナーで除去して組んでますがヘッドかシリンダーに歪みでも無い限り、清掃でついたスクレイパーの傷なんかも上手くカバーしてくれて圧縮漏れもありません。使用上の注意としては缶を良く振れ!TVでも見ながら5分くらい良く振っておかないと分離した溶液が噴霧されて失敗します!ちなみに本家の海外製品と全く同じだと思います(元々は本家の海外品を長年使っていました)以上、ご参考までに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする