曜日別特売
69386 ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ) 03999625

ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125

(12件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03999625品番69386
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

純正エアクリーナーBOX専用品。
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。
DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。
乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。

主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※純正エアフィルター、エレメントプレートを取り外して装着します。
※振動によるガタつきを防止するため、商品の外周は純正よりも若干大きくなっております。
※インジェクション車につき、純正&メーカーマフラーとの組み合わせではセッティングは不要です。
※他社製マフラーやボアアップなどとの組み合わせは未確認(保証対象外)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03999625
2025-12-12
用途: バイクメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

工場などが多い道路を走るためか、結構フィルターが汚くなりがちなので、メンテナンスが楽そうなこちらの商品に変えてみました。
走行した感想としては中速度あたりの加速がいいかなあと感じる気がしますが、どうでしょう?150km程度での燃費は特に変化なし。プラセボかな。
まあメンテナンスが楽になる程度と思って使用してみます。

2025-02-16
用途: アドレスV125
建設業・工事業

以前デイトナの粗いスポンジのタイプのフィルター付けた時は
中速域がスカスカになってすぐに純正に戻したのですけど、
乾式タイプのこれは純正とあまり変わらない感じで出足は良くて
80kmぐらいで少し落ち込んで、90kmぐらいからは純正より
パワフルな感じです。
取り付けもキツイと聞いていたけど、
逆にこれ以上緩いと振動で動いちゃうので妥当だと思いました。
乾式なのでエアーで掃除出来るのでスポンジより長持ちすると思います。
次もリピートします。

対象商品 : 03999625
2024-04-26
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ノーマルの湿式ウレタンフォームに比べて明らかにエンジンのツキがよくなったのを体感できた。

対象商品 : 03999625
2023-01-17
用途: オートバイのメンテナンス時
カワバタインダストリアル自動車・二輪車・自転車関連業

乾式フィルターなのでメンテナンスがコンプレッサーのエアーで吹くだけなので楽だと思って
購入しました。
商品説明書では、5000Km毎に交換を奨めますとありましたのでスポンジフィルターと比較するとかなりコストパフォーマンスが悪くなるように思います。

対象商品 : 03999625
2022-11-27
用途: 交換
製造業

アドレスV125Sメンテナンスの為交換。気持ち吸いが良くなったような。

対象商品 : 03999625
2022-01-10
用途: 純正フィルターの交換

純正のオイル湿式フィルターが油まみれで脆くなっていたので乾式フィルターに交換。説明書通り、多少大きめなので、上側から装着。純正のメッシュプレートもはずして終了。性能の向上は体感できませんが、今後のメンテナンスが楽になりました。

対象商品 : 03999625
2021-03-17
用途: 交換
その他業種

正常に使えています。不具合はありません。オイルで濡らさなくていいので、楽です。

対象商品 : 03999625
2020-10-05
用途: バイク エアーフィルター交換
ティーシーエスジャパン株式会社

取付け簡単、若干パワーが増した感じで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする