曜日別特売
74300 フェンダーレスキット ゼファー750/RS DAYTONA(デイトナ) 04003414

フェンダーレスキット ゼファー750/RS

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード04003414品番74300
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステー、リフレクター/ステーなど必要部品が一式付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
※純正リフレクターを使用するキットにはリフレクターは付属していません。

主な適合車種ゼファー750/RS(90-06)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04003414
2020-08-11
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

メーカー品だけあり、作りもしっかりしている。問題なく使用できるし、安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする