曜日別特売
78023 ブレーキフルードDOT4 DAYTONA(デイトナ) 04004936

ブレーキフルードDOT4

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード04004936品番78023
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。
ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。
グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。
※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。
ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。

規格DOT4危険物の類別非危険物
注意
フルードをこぼした場合、ただちに水で洗い流してください。
劣化したフルードはつぎ足さず全て交換してください。(リザーバータンク内がきれいに見えてもキャリパー近くで劣化していることがあります。ご注意ください。)
※ハーレーダビッドソン等のシリコンオイルを使う車種には適合しません。※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004936
2023-09-30
用途: スーパーカブ110のメンテナンス

カブのブレーキパッド交換時に、ブレーキフリュードも交換します。容量が少ないので、この商品ならエア抜きしても十分足ります。

対象商品 : 04004954
2020-05-11
用途: 定期交換

可も不可もない。前後総入れ替えすると、100mlで足りるはずだけど、ちょっと不安。150mlか200ml入りが欲しい。が、なかなか無いし、あっても割高。300mlでは余ってしまうのだが、100ml2本よりは安い。なので、これに落ち着く。

2019-09-10
用途: ブレーキホースの交換
運輸・通信業

ブレーキホースをメッシュに替える際に使用しました。とてもいい感じです。

対象商品 : 04004954
2018-03-09
用途: フルード交換、エア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

前後シングルディスクのフルード交換にちょうどよい量でした。

対象商品 : 04004954
2020-03-30
用途: 単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

内容量が多すぎず、少なすぎず良かった。
余った時も蓋にてしっかり保存できると思うが、吸湿が気になるので
使い切れる量で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
1が参考にしています
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする