F4622 バーライズキット 22.2mmバー用 F4622 ZETA 04009769

バーライズキット 22.2mmバー用 F4622

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード04009769品番F4622
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4622
販売備考:バーライズキット20mmオフセット 22.2Φ用 H:26mm BLACK

用途【旧品番】ZE53-05261
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする