曜日別特売
F4620 バーライズキット 28.6mmバー用 F4620 ZETA 04009848

 

F4620 バーライズキット 28.6mmバー用 F4620 ZETA 04009848
F4620 バーライズキット 28.6mmバー用 F4620 ZETA 04009848

バーライズキット 28.6mmバー用 F4620

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04009848品番F4620
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4620
販売備考:取り付け位置を高くすることで、ゆとりあるポジションを手に入れられる。高さ19mmと30mmをラインナップ。

用途【旧品番】ZE53-02301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする