RNYM01-1340-CB-720/JDASBB ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形) 住友重機械工業 04020345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台モーター容量(kW)0.1減速比720ブレーキブレーキ無注文コード04020345品番RNYM01-1340-CB-720/JDASBB
参考基準価格(税別)¥253,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相電圧(V)100/100/200/200定格電流(A)2.80/2.20/1.40/1.10減速比720周波数(Hz)50/60/50/60ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)0.1定格回転数(min-1[r.p.m])1450/1740/1450/1740軸方向軸出し無(中空軸)枠番1340使用環境屋外モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする